Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Optisches Nivellier OLS 26, 6-teiliges Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Optisches Nivellier OLS 26, 6-teiliges Set
STABILA Optisches Nivellier OLS 26, 6-teiliges Set
Logo
STABILA Optisches Nivellier OLS 26, 6-teiliges Set
STABILA Optisches Nivellier OLS 26, 6-teiliges Set
Artikel-Nr.:
     C8317-17862
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17862
EAN/GTIN:
     4005069178628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
optisches nivellier

STABILA Optisches Nivellier OLS 26, 6-teiliges Set

Optisches Nivellier mit 26-facher Vergrößerung zum einfachen Ablesen und Übertragen von Höhenunterschieden.
Leicht zugängliche Fokussier- und Einstellschrauben.
Robustes und grifffreundliches Gehäuse.
Schutz der Optik im vorderen Bereich durch einen großen Gummiaufsatz.
Nivellierteller mit 360°-Einteilung.
Schutzklasse IP 54.
5/8“-Gewinde zur Befestigung auf einem Stativ.
Weitere Informationen:
Fernrohrbild:
aufrecht
Objektivöffnung:
38 mm
Sehfelddurchmesser auf 100m:
2.10 m
Multiplikationskonstante:
100
Höhengenauigkeit bei Einzelmessung:
1
Kompensatorengenauigkeit:
0.50 "
Horizontalkreis:
Teilung 360°
Dosenlibelle:
8'/2mm
Auflösung:
1 °
Länge:
21 cm
Breite:
13.50 cm
Höhe:
15 cm
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
285 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
285 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
205 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
195 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
2616 g
Gewicht Papier/Pappe:
228 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Vergrößerung:
26 x
Standardabweichung:
<2 mm/km
Kürzeste Zielweite:
1 m
Nivelliertyp:
Baunivellier
Arbeitsbereich des Kompensators:
0.50 Winkelsekunde
Nettogewicht:
1.48 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,01*
€ 278,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,76*
€ 273,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,91*
€ 272,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,68*
€ 259,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,88*
€ 254,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,94*
€ 243,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18456
ab € 76,00*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18560
ab € 226,95*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18170
ab € 66,54*
Zubehör
STABILA Messgeräte
17927
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.