Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Elektronische Wasserwaage TECH 196, 61 cm, 2 Digital-Displays, Messbereich: 0° – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, Schutzklasse IP 65, Wasserwaagen-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Elektronische Wasserwaage TECH 196, 61 cm, 2 Digital-Displays, Messbereich: 0° – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, Schutzklasse IP 65, Wasserwaagen-Tasche
STABILA Elektronische Wasserwaage TECH 196, 61 cm, 2 Digital-Displays, Messbereich: 0° – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, Schutzklasse IP 65, Wasserwaagen-Tasche
Logo
STABILA Elektronische Wasserwaage TECH 196, 61 cm, 2 Digital-Displays, Messbereich: 0° – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, Schutzklasse IP 65, Wasserwaagen-Tasche
STABILA Elektronische Wasserwaage TECH 196, 61 cm, 2 Digital-Displays, Messbereich: 0° – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, Schutzklasse IP 65, Wasserwaagen-Tasche
STABILA Elektronische Wasserwaage TECH 196, 61 cm, 2 Digital-Displays, Messbereich: 0° – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, Schutzklasse IP 65, Wasserwaagen-Tasche
STABILA Elektronische Wasserwaage TECH 196, 61 cm, 2 Digital-Displays, Messbereich: 0° – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, Schutzklasse IP 65, Wasserwaagen-Tasche
STABILA Elektronische Wasserwaage TECH 196, 61 cm, 2 Digital-Displays, Messbereich: 0° – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, Schutzklasse IP 65, Wasserwaagen-Tasche
STABILA Elektronische Wasserwaage TECH 196, 61 cm, 2 Digital-Displays, Messbereich: 0° – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, Schutzklasse IP 65, Wasserwaagen-Tasche
STABILA Elektronische Wasserwaage TECH 196, 61 cm, 2 Digital-Displays, Messbereich: 0° – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, Schutzklasse IP 65, Wasserwaagen-Tasche
STABILA Elektronische Wasserwaage TECH 196, 61 cm, 2 Digital-Displays, Messbereich: 0° – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, Schutzklasse IP 65, Wasserwaagen-Tasche
STABILA Elektronische Wasserwaage TECH 196, 61 cm, 2 Digital-Displays, Messbereich: 0° – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, Schutzklasse IP 65, Wasserwaagen-Tasche
STABILA Elektronische Wasserwaage TECH 196, 61 cm, 2 Digital-Displays, Messbereich: 0° – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, Schutzklasse IP 65, Wasserwaagen-Tasche
Artikel-Nr.:
     C8317-17670
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17670
EAN/GTIN:
     4005069176709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Elektronische Wasserwaage TECH 196, 61 cm, 2 Digital-Displays, Messbereich: 0° – 360° (4 x 90°), Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft, Schutzklasse IP 65, Wasserwaagen-Tasche

Diese qualitativ hochwertige, robuste und praktische Wasserwaage eignet sich für alle Gewerke. Dank elektronischer Messtechnik und Präzisionslibellen geht die Arbeit schneller und leichter von der Hand. Die zwei beleuchteten Digital-Displays lassen sich sowohl von oben als auch von der Seite ablesen. Das Modell ist wasser- und staubgeschützt nach IP 65 und damit komplett abwaschbar. STABILA hat diese elektronische Wasserwaage mit allem ausgestattet, was ein Profi bei der Arbeit braucht, und so ein unverzichtbares Multitalent entwickelt.
Weitere Informationen:
Länge:
61 cm
Messgenauigkeit in Umschlagposition:
0.50 mm/m
Genauigkeit bei elektronischer Neigungsmessung bei 0° und 90° +/-:
0.05 °
Genauigkeit bei elektronischer Neigungsmessung bei 1° bis 89° +/-:
0.20 °
Messmodi:
°, %, mm/m, inch/ft
Durchgrifföffnung:
Ja
Anzahl Grifföffnungen:
1 St
Endkappen:
Abnehmbar, stoßdämpfend, Rutsch-Stopper
Profil:
Aluminium-Rechteckprofil
Schutzklasse:
IP 65
Batterie Typ:
AA
Anzahl Batterien:
2 St
Farbe:
gelb
Herstellergarantie:
2 Jahre
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
65 °C
Breite:
3 cm
Höhe:
6 cm
Nettogewicht:
0.81 kg
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
115 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
115 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
660 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
60 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
1068 g
Gewicht Batterie:
45 g
Gewicht Folien:
3 g
Gewicht Papier/Pappe:
134 g
Gewicht Elektroschrott:
812 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Messgenauigkeit in Normalposition:
0.50 mm/m
Umschlagmessung:
Ja
Anzahl Vertikallibellen:
2 St
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Messflächen:
2 St
Messfläche, gefräst:
Ja
Betriebsdauer:
150 h
Werkstoff:
Aluminium
Min. Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,04*
€ 238,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,82*
€ 229,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 190,90*
€ 227,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 182,28*
€ 216,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 180,46*
€ 214,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 30,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.