Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Wasserwaage Type 196-2 LED, 122 cm, extrasteifes Alu-Profil, 1 LED-Horizontal-/1 LED-Vertikal-/1 Vertikal-Libelle, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stopper,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Wasserwaage Type 196-2 LED, 122 cm, extrasteifes Alu-Profil, 1 LED-Horizontal-/1 LED-Vertikal-/1 Vertikal-Libelle, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stopper,...
STABILA Wasserwaage Type 196-2 LED, 122 cm, extrasteifes Alu-Profil, 1 LED-Horizontal-/1 LED-Vertikal-/1 Vertikal-Libelle, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stopper,...
Logo
STABILA Wasserwaage Type 196-2 LED, 122 cm, extrasteifes Alu-Profil, 1 LED-Horizontal-/1 LED-Vertikal-/1 Vertikal-Libelle, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stopper,...
STABILA Wasserwaage Type 196-2 LED, 122 cm, extrasteifes Alu-Profil, 1 LED-Horizontal-/1 LED-Vertikal-/1 Vertikal-Libelle, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stopper,...
STABILA Wasserwaage Type 196-2 LED, 122 cm, extrasteifes Alu-Profil, 1 LED-Horizontal-/1 LED-Vertikal-/1 Vertikal-Libelle, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stopper,...
STABILA Wasserwaage Type 196-2 LED, 122 cm, extrasteifes Alu-Profil, 1 LED-Horizontal-/1 LED-Vertikal-/1 Vertikal-Libelle, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stopper,...
STABILA Wasserwaage Type 196-2 LED, 122 cm, extrasteifes Alu-Profil, 1 LED-Horizontal-/1 LED-Vertikal-/1 Vertikal-Libelle, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stopper,...
STABILA Wasserwaage Type 196-2 LED, 122 cm, extrasteifes Alu-Profil, 1 LED-Horizontal-/1 LED-Vertikal-/1 Vertikal-Libelle, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stopper,...
STABILA Wasserwaage Type 196-2 LED, 122 cm, extrasteifes Alu-Profil, 1 LED-Horizontal-/1 LED-Vertikal-/1 Vertikal-Libelle, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stopper,...
STABILA Wasserwaage Type 196-2 LED, 122 cm, extrasteifes Alu-Profil, 1 LED-Horizontal-/1 LED-Vertikal-/1 Vertikal-Libelle, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stopper,...
STABILA Wasserwaage Type 196-2 LED, 122 cm, extrasteifes Alu-Profil, 1 LED-Horizontal-/1 LED-Vertikal-/1 Vertikal-Libelle, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stopper,...
Artikel-Nr.:
     C8317-17393
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17393
EAN/GTIN:
     4005069173937
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Wasserwaage Type 196-2 LED, 122 cm, extrasteifes Alu-Profil, 1 LED-Horizontal-/1 LED-Vertikal-/1 Vertikal-Libelle, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stopper, Made in Germany

Ungünstige Lichtverhältnisse erschweren und verlangsamen das Ausrichten und Justieren von Bauelementen und das Anzeichnen. Die 196-2 LED bietet die Lösung: Dank der beleuchteten Libellen können Sie ungeachtet der Umgebungsbedingungen präzise messen und Ihre Arbeit einwandfrei erledigen. Das stabile verstärkte Alu-Rechteckprofil und die Einbautechnologie von STABILA mit fest eingegossener Libelle machen das Gerät zum perfekten Partner für harte Baustelleneinsätze. Wasserwaagen von STABILA: Präzision, die ein Leben lang hält.
Weitere Informationen:
Länge:
122 cm
Messgenauigkeit in Umschlagposition:
0.50 mm/m
Anzahl Libellen:
3
Messfläche, beschichtet:
Nein
Profil:
Aluminium-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen
Durchgrifföffnung:
Ja
Endkappen:
Abnehmbar, stoßdämpfend, Rutsch-Stopper
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Aluminium
Ausstattung:
beleuchtete Horizontal- und Vertikal-Libelle
Breite:
3 cm
Nettogewicht:
1.18 kg
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
1220 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
30 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
60 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
1248 g
Gewicht Folien:
6 g
Gewicht Elektroschrott:
68 g
Gewicht Papier/Pappe:
2 g
Herstellergarantie:
10 Jahre
Batterie Typ:
AAA
Anzahl Batterien:
2 St
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
UKCA-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Messgenauigkeit in Normalposition:
0.50 mm/m
Umschlagmessung:
Ja
Anzahl Vertikallibellen:
2 St
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Messflächen:
2 St
Messfläche, gefräst:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
17450
ab € 16,66*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 29,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.