Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Maurer-Wasserwaage Type 196-2 K, 122 cm, integrierter Klopfschutz, extrasteifes Alu-Profil, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, Mad...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Maurer-Wasserwaage Type 196-2 K, 122 cm, integrierter Klopfschutz, extrasteifes Alu-Profil, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, Mad...
STABILA Maurer-Wasserwaage Type 196-2 K, 122 cm, integrierter Klopfschutz, extrasteifes Alu-Profil, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, Mad...
Logo
STABILA Maurer-Wasserwaage Type 196-2 K, 122 cm, integrierter Klopfschutz, extrasteifes Alu-Profil, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, Mad...
STABILA Maurer-Wasserwaage Type 196-2 K, 122 cm, integrierter Klopfschutz, extrasteifes Alu-Profil, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, Mad...
STABILA Maurer-Wasserwaage Type 196-2 K, 122 cm, integrierter Klopfschutz, extrasteifes Alu-Profil, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, Mad...
STABILA Maurer-Wasserwaage Type 196-2 K, 122 cm, integrierter Klopfschutz, extrasteifes Alu-Profil, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, Mad...
STABILA Maurer-Wasserwaage Type 196-2 K, 122 cm, integrierter Klopfschutz, extrasteifes Alu-Profil, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, Mad...
STABILA Maurer-Wasserwaage Type 196-2 K, 122 cm, integrierter Klopfschutz, extrasteifes Alu-Profil, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, Mad...
STABILA Maurer-Wasserwaage Type 196-2 K, 122 cm, integrierter Klopfschutz, extrasteifes Alu-Profil, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, Mad...
STABILA Maurer-Wasserwaage Type 196-2 K, 122 cm, integrierter Klopfschutz, extrasteifes Alu-Profil, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, Mad...
Artikel-Nr.:
     C8317-16406
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     16406
EAN/GTIN:
     4005069164065
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Maurer-Wasserwaage Type 196-2 K, 122 cm, integrierter Klopfschutz, extrasteifes Alu-Profil, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, 2 Handgriffe, stoßdämpfende Endkappen, Made in Germany

Diese Wasserwaage wurde speziell für Maurerarbeiten entwickelt. Durch den integrierten STABILA Klopfschutz an der Oberkante können Abweichungen direkt korrigiert werden – das Baumaterial wird mit leichten Schlägen der Kelle auf den Klopfschutz ausgerichtet. Die Grifföffnungen ermöglichen eine bequeme Handhabung. Das robuste verstärkte Alu-Rechteckprofil und die Einbautechnologie von STABILA mit fest eingegossener Libelle sorgen für Präzision bei harten Baustelleneinsätzen. Wasserwaagen von STABILA: Präzision, die ein Leben lang hält.
Weitere Informationen:
Länge:
122 cm
Messgenauigkeit in Umschlagposition:
0.50 mm/m
Anzahl Libellen:
2
Profil:
Aluminium-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen
Durchgrifföffnung:
Ja
Endkappen:
Abnehmbar, stoßdämpfend, Rutsch-Stopper
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Aluminium
Ausstattung:
Klopfschutz
Breite:
3.70 cm
Nettogewicht:
1.41 kg
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
1220 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
37 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
66 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
1414 g
Gewicht Folien:
6 g
Gewicht Papier/Pappe:
1 g
Herstellergarantie:
10 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Messgenauigkeit in Normalposition:
0.50 mm/m
Umschlagmessung:
Ja
Anzahl Vertikallibellen:
2 St
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Messflächen:
1 St
Messfläche, gefräst:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.