Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Elektriker-Wasserwaage Type 70 Electric, 43 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Markierlöcher, Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Elektriker-Wasserwaage Type 70 Electric, 43 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Markierlöcher, Made in Germany
STABILA Elektriker-Wasserwaage Type 70 Electric, 43 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Markierlöcher, Made in Germany
Logo
STABILA Elektriker-Wasserwaage Type 70 Electric, 43 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Markierlöcher, Made in Germany
STABILA Elektriker-Wasserwaage Type 70 Electric, 43 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Markierlöcher, Made in Germany
STABILA Elektriker-Wasserwaage Type 70 Electric, 43 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Markierlöcher, Made in Germany
STABILA Elektriker-Wasserwaage Type 70 Electric, 43 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Markierlöcher, Made in Germany
STABILA Elektriker-Wasserwaage Type 70 Electric, 43 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Markierlöcher, Made in Germany
STABILA Elektriker-Wasserwaage Type 70 Electric, 43 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Markierlöcher, Made in Germany
STABILA Elektriker-Wasserwaage Type 70 Electric, 43 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Markierlöcher, Made in Germany
Artikel-Nr.:
     C8317-16135
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     16135
EAN/GTIN:
     4005069161354
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Elektriker-Wasserwaage Type 70 Electric, 43 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Markierlöcher, Made in Germany

Mit dieser Wasserwaage sparen Elektriker viel Zeit und Mühe, denn der Lochabstand von Steckdosen und Schaltern kann in einem einzigen Arbeitsgang lot- bzw. waagerecht korrekt angezeichnet werden. Die beidseitigen Rutsch-Stopper an den Endkappen sorgen für sicheren Halt an allen Oberflächen. Innovative Lösungen für besondere Anforderungen: eine Spezialität von STABILA.
Weitere Informationen:
Länge:
43 cm
Anzahl Libellen:
2
Messfläche, beschichtet:
Ja
Profil:
Aluminium-Rechteckprofil
Endkappen:
Standard, Rutsch-Stopper
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
2.60 cm
Nettogewicht:
0.25 kg
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
430 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
26 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
50 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
254 g
Gewicht Folien:
2 g
Gewicht Kunststoffe:
1 g
Herstellergarantie:
10 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Messgenauigkeit in Normalposition:
0.50 mm/m
Umschlagmessung:
Nein
Anzahl Vertikallibellen:
1 St
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Messflächen:
1 St
Messfläche, gefräst:
Nein
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.