Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Magnet-Wasserwaage Type 96-2 M, 100 cm, extrasteifes Alu-Profil, extrastarke Seltenerd-Magnete, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stoppe...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 96-2 M, 100 cm, extrasteifes Alu-Profil, extrastarke Seltenerd-Magnete, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stoppe...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 96-2 M, 100 cm, extrasteifes Alu-Profil, extrastarke Seltenerd-Magnete, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stoppe...
Logo
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 96-2 M, 100 cm, extrasteifes Alu-Profil, extrastarke Seltenerd-Magnete, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stoppe...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 96-2 M, 100 cm, extrasteifes Alu-Profil, extrastarke Seltenerd-Magnete, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stoppe...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 96-2 M, 100 cm, extrasteifes Alu-Profil, extrastarke Seltenerd-Magnete, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stoppe...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 96-2 M, 100 cm, extrasteifes Alu-Profil, extrastarke Seltenerd-Magnete, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stoppe...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 96-2 M, 100 cm, extrasteifes Alu-Profil, extrastarke Seltenerd-Magnete, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stoppe...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 96-2 M, 100 cm, extrasteifes Alu-Profil, extrastarke Seltenerd-Magnete, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stoppe...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 96-2 M, 100 cm, extrasteifes Alu-Profil, extrastarke Seltenerd-Magnete, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stoppe...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 96-2 M, 100 cm, extrasteifes Alu-Profil, extrastarke Seltenerd-Magnete, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stoppe...
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 96-2 M, 100 cm, extrasteifes Alu-Profil, extrastarke Seltenerd-Magnete, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stoppe...
Artikel-Nr.:
     C8317-15855
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     15855
EAN/GTIN:
     4005069158552
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Magnet-Wasserwaage Type 96-2 M, 100 cm, extrasteifes Alu-Profil, extrastarke Seltenerd-Magnete, 1 Horizontal-/2 Vertikal-Libellen, stoßdämpfende Endkappen, Rutsch-Stopper, Made in Germany

Extrasteifes Aluminium-Profil mit Verstärkungsrippen.
Extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem zur Haftung an metallischen Bauelementen – freie Hände beim Ausrichten und Justieren von Pfosten und Trägern.
Stoßdämpfende, abnehmbare Endkappen.
Einfach zu reinigen.
Wasserwaage mit 2 exakt plangefrästen Messflächen.
STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision.
Weitere Informationen:
Länge:
100 cm
Messgenauigkeit in Umschlagposition:
0.75 mm/m
Anzahl Libellen:
3
Messfläche, beschichtet:
Nein
Profil:
Aluminium-Rechteckprofil mit Verstärkungsrippen
Magnetsystem:
Seltenerd-Magnet
Endkappen:
Abnehmbar, stoßdämpfend, Rutsch-Stopper
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
3 cm
Nettogewicht:
1.16 kg
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
1000 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
30 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
60 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
1166 g
Gewicht Folien:
5 g
Gewicht Papier/Pappe:
2 g
Herstellergarantie:
10 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Messgenauigkeit in Normalposition:
0.50 mm/m
Umschlagmessung:
Ja
Anzahl Vertikallibellen:
2 St
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Messflächen:
2 St
Messfläche, gefräst:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,42*
€ 111,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 29,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.