Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Schlauch-Wasserwaage Type 93 ZS, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Schlauch-Wasserwaage Type 93 ZS, 10 m
STABILA Schlauch-Wasserwaage Type 93 ZS, 10 m
Logo
STABILA Schlauch-Wasserwaage Type 93 ZS, 10 m
Artikel-Nr.:
     C8317-13992
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     13992
EAN/GTIN:
     4005069139926
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Schlauch-Wasserwaage Type 93 ZS, 10 m

Wasserwaage zum Übertragen der Höhe, zum Beispiel von einem Raum in den anderen.
Zwei Kunststoffzylinder mit Skalenaufdruck (150 mm).
Kunststoffschlauch mit 10 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Länge:
41 cm
Messfläche, beschichtet:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
4.50 cm
Nettogewicht:
1.02 kg
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
410 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
45 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
380 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
1100 g
Gewicht Folien:
14 g
Gewicht Kunststoffe:
14 g
Gewicht Papier/Pappe:
36 g
Herstellergarantie:
2 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Umschlagmessung:
Nein
Messfläche, gefräst:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
16135
ab € 22,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.