Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Wasserwaage Type 83 S, 60 cm, extrem robustes Alu-Druckgussprofil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, Grifföffnungen, Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Wasserwaage Type 83 S, 60 cm, extrem robustes Alu-Druckgussprofil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, Grifföffnungen, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 83 S, 60 cm, extrem robustes Alu-Druckgussprofil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, Grifföffnungen, Made in Germany
Logo
STABILA Wasserwaage Type 83 S, 60 cm, extrem robustes Alu-Druckgussprofil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, Grifföffnungen, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 83 S, 60 cm, extrem robustes Alu-Druckgussprofil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, Grifföffnungen, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 83 S, 60 cm, extrem robustes Alu-Druckgussprofil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, Grifföffnungen, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 83 S, 60 cm, extrem robustes Alu-Druckgussprofil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, Grifföffnungen, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 83 S, 60 cm, extrem robustes Alu-Druckgussprofil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, Grifföffnungen, Made in Germany
Artikel-Nr.:
     C8317-02544
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     02544
EAN/GTIN:
     4005069025441
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Wasserwaage Type 83 S, 60 cm, extrem robustes Alu-Druckgussprofil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, Grifföffnungen, Made in Germany

Die 83 S wurde speziell für die schwierigen Arbeitsbedingungen am Bau konzipiert. Das extrem robuste Profil aus Aluguss gewährleistet eine lange Lebensdauer. Die Ablesbarkeit der Libellen von allen Seiten ist beim Ausrichten und Justieren von Bauelementen besonders praktisch. Die drei Libellen und die zwei präzisionsgefertigten Messflächen werden im Produktionsprozess exakt zueinander ausgerichtet, um maximale Messgenauigkeit über viele Jahre hinweg sicherzustellen. Kein Wunder, dass professionelle Anwender von dieser Wasserwaage begeistert sind.
Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Messgenauigkeit in Umschlagposition:
0.50 mm/m
Anzahl Libellen:
3
Messfläche, beschichtet:
Nein
Profil:
Aluminium-Druckgussprofil
Durchgrifföffnung:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Aluminium
Ausstattung:
Grifföffnungen
Breite:
2.70 cm
Nettogewicht:
0.85 kg
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
600 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
27 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
60 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
850 g
Gewicht Folien:
2 g
Herstellergarantie:
10 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Messgenauigkeit in Normalposition:
0.50 mm/m
Umschlagmessung:
Ja
Anzahl Vertikallibellen:
2 St
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Messflächen:
2 St
Messfläche, gefräst:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 30,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.