Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SM Torpedo, 25 cm, Alu-Gussprofil, starkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SM Torpedo, 25 cm, Alu-Gussprofil, starkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SM Torpedo, 25 cm, Alu-Gussprofil, starkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
Logo
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SM Torpedo, 25 cm, Alu-Gussprofil, starkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SM Torpedo, 25 cm, Alu-Gussprofil, starkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SM Torpedo, 25 cm, Alu-Gussprofil, starkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SM Torpedo, 25 cm, Alu-Gussprofil, starkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SM Torpedo, 25 cm, Alu-Gussprofil, starkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SM Torpedo, 25 cm, Alu-Gussprofil, starkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SM Torpedo, 25 cm, Alu-Gussprofil, starkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SM Torpedo, 25 cm, Alu-Gussprofil, starkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
Artikel-Nr.:
     C8317-02510
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     02510
EAN/GTIN:
     4005069025106
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Magnet-Wasserwaage Type 81 SM Torpedo, 25 cm, Alu-Gussprofil, starkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany

Dieses kompakte Modell verfügt über ein Aluminium-Druckgussprofil mit abgeschrägter Form, das es zu einer der robustesten Wasserwaagen von STABILA macht. Mit diesem Modell haben Sie immer freie Hände beim Ausrichten und Justieren von Bauelementen an metallischen Oberflächen. Die 81 SM Torpedo ist mit einem Seltenerd-Magnetsystem ausgestattet, das für optimale Haftung sorgt. Libelle und gefräste Messfläche werden im Produktionsprozess exakt zueinander ausgerichtet und anschließend dauerhaft miteinander verbunden. So stellt STABILA sicher, dass die Wasserwaage auch nach vielen Jahren absolut präzise misst.
Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Messgenauigkeit in Umschlagposition:
0.75 mm/m
Anzahl Libellen:
2
Messfläche, beschichtet:
Nein
Profil:
Aluminium-Druckgussprofil
Magnetsystem:
Seltenerd-Magnet
Ausstattung:
ohne Gürteltasche
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
gelb
Breite:
2.10 cm
Nettogewicht:
0.22 kg
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
250 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
21 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
48 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
218 g
Gewicht Folien:
2 g
Herstellergarantie:
10 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Messgenauigkeit in Normalposition:
0.50 mm/m
Umschlagmessung:
Ja
Anzahl Vertikallibellen:
1 St
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Messflächen:
1 St
Messfläche, gefräst:
Ja
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 29,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.