Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Wasserwaage Type 81 S, 40 cm, robustes Alu-Druckgussprofil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Wasserwaage Type 81 S, 40 cm, robustes Alu-Druckgussprofil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 81 S, 40 cm, robustes Alu-Druckgussprofil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
Logo
STABILA Wasserwaage Type 81 S, 40 cm, robustes Alu-Druckgussprofil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 81 S, 40 cm, robustes Alu-Druckgussprofil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 81 S, 40 cm, robustes Alu-Druckgussprofil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 81 S, 40 cm, robustes Alu-Druckgussprofil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
Artikel-Nr.:
     C8317-02502
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     02502
EAN/GTIN:
     4005069025021
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Wasserwaage Type 81 S, 40 cm, robustes Alu-Druckgussprofil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany

Dieses Modell verfügt über ein Aluminium-Druckgussprofil mit abgeschrägter Form, das es zu einer der robustesten Wasserwaagen von STABILA macht. Libellen und gefräste Messfläche werden im Produktionsprozess exakt zueinander ausgerichtet und anschließend dauerhaft miteinander verbunden, um maximale Messgenauigkeit zu sicherzustellen. Dadurch weist die 81 S eine außergewöhnlich lange Lebensdauer im Baustelleneinsatz auf.
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Messgenauigkeit in Umschlagposition:
0.75 mm/m
Anzahl Libellen:
2
Messfläche, beschichtet:
Nein
Profil:
Aluminium-Druckgussprofil
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
2.20 cm
Nettogewicht:
0.34 kg
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
400 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
22 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
48 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
346 g
Gewicht Folien:
2 g
Herstellergarantie:
10 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Messgenauigkeit in Normalposition:
0.50 mm/m
Umschlagmessung:
Ja
Anzahl Vertikallibellen:
1 St
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Messflächen:
1 St
Messfläche, gefräst:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.