Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Wasserwaage Type 81 S Torpedo mit Tasche, 25 cm, robustes Alu-Gussprofil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Wasserwaage Type 81 S Torpedo mit Tasche, 25 cm, robustes Alu-Gussprofil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 81 S Torpedo mit Tasche, 25 cm, robustes Alu-Gussprofil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
Logo
STABILA Wasserwaage Type 81 S Torpedo mit Tasche, 25 cm, robustes Alu-Gussprofil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 81 S Torpedo mit Tasche, 25 cm, robustes Alu-Gussprofil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 81 S Torpedo mit Tasche, 25 cm, robustes Alu-Gussprofil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 81 S Torpedo mit Tasche, 25 cm, robustes Alu-Gussprofil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 81 S Torpedo mit Tasche, 25 cm, robustes Alu-Gussprofil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 81 S Torpedo mit Tasche, 25 cm, robustes Alu-Gussprofil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
Artikel-Nr.:
     C8317-02501
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     02501
EAN/GTIN:
     4005069025014
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Wasserwaage Type 81 S Torpedo mit Tasche, 25 cm, robustes Alu-Gussprofil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany

Kompaktes, robustes Aluminium-Druckgussprofil.
Schmale, abgeschrägte Profilform.
Mit Gürteltasche – immer griffbereit.
Einfache Reinigung.
Exakt plangefräste Messfläche – keine Verfärbungen an Oberflächen, zum Beispiel bei Sichtmauerwerk.
STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision – Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m, in Umschlagposition ± 0,75 mm/m.
Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Messgenauigkeit in Umschlagposition:
0.75 mm/m
Anzahl Libellen:
2
Messfläche, beschichtet:
Nein
Profil:
Aluminium-Druckgussprofil
Ausstattung:
mit Gürteltasche
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
gelb
Breite:
2.10 cm
Nettogewicht:
0.21 kg
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
280 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
33 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
80 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
268 g
Gewicht Folien:
2 g
Herstellergarantie:
10 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Messgenauigkeit in Normalposition:
0.50 mm/m
Umschlagmessung:
Ja
Anzahl Vertikallibellen:
1 St
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Messflächen:
1 St
Messfläche, gefräst:
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 30,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.