Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Wasserwaage Type 70-2, 120 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Wasserwaage Type 70-2, 120 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 70-2, 120 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, Made in Germany
Logo
STABILA Wasserwaage Type 70-2, 120 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 70-2, 120 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 70-2, 120 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, Made in Germany
STABILA Wasserwaage Type 70-2, 120 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, Made in Germany
Artikel-Nr.:
     C8317-02329
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     02329
EAN/GTIN:
     4005069023294
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Wasserwaage Type 70-2, 120 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 2 Vertikal-Libellen, Made in Germany

Viele Profis vertrauen auf die Type 70-2, ein zuverlässiges, leichtes und äußerst präzises Messwerkzeug. Die zwei Vertikal-Libellen ermöglichen das Ablesen in jeder Position. Dank der großen Modellvielfalt wird ein Messbereich zwischen 40 cm und 180 cm abgedeckt. Wie bei allen Wasserwaagen von STABILA werden Libelle und Messfläche im Produktionsprozess exakt zueinander ausgerichtet und anschließend dauerhaft miteinander verbunden, um maximale Messgenauigkeit über viele Jahre hinweg sicherzustellen.
Weitere Informationen:
Länge:
120 cm
Anzahl Libellen:
3
Messfläche, beschichtet:
Ja
Profil:
Aluminium-Rechteckprofil
Endkappen:
Standard
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
2.10 cm
Nettogewicht:
0.74 kg
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
1200 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
21 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
50 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
740 g
Gewicht Folien:
5 g
Gewicht Papier/Pappe:
2 g
Herstellergarantie:
10 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Messgenauigkeit in Normalposition:
0.50 mm/m
Umschlagmessung:
Nein
Anzahl Vertikallibellen:
2 St
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Messflächen:
1 St
Messfläche, gefräst:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 30,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.