Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Torpedo-Wasserwaage Type 70 T, 25 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Torpedo-Wasserwaage Type 70 T, 25 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Torpedo-Wasserwaage Type 70 T, 25 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
Logo
STABILA Torpedo-Wasserwaage Type 70 T, 25 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Torpedo-Wasserwaage Type 70 T, 25 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Torpedo-Wasserwaage Type 70 T, 25 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Torpedo-Wasserwaage Type 70 T, 25 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Torpedo-Wasserwaage Type 70 T, 25 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
Artikel-Nr.:
     C8317-02199
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     02199
EAN/GTIN:
     4005069021993
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Torpedo-Wasserwaage Type 70 T, 25 cm, leichtes Alu-Profil, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany

Diese leichte, vielseitige Wasserwaage ist ein unverzichtbarer Bestandteil jedes Werkzeugkastens. Dank ihrer kompakten Bauform eignet sich die 70 T besonders für Messaufgaben in beengten Verhältnissen und passt problemlos in die Seitentasche einer Handwerkerhose. Wie bei allen Wasserwaagen von STABILA werden Libelle und Messfläche im Produktionsprozess exakt zueinander ausgerichtet und anschließend dauerhaft miteinander verbunden, um maximale Messgenauigkeit über viele Jahre hinweg sicherzustellen.
Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Anzahl Libellen:
2
Messfläche, beschichtet:
Ja
Profil:
Aluminium-Rechteckprofil
Endkappen:
Standard
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
gelb
Breite:
2 cm
Nettogewicht:
0.15 kg
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
250 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
20 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
50 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
152 g
Herstellergarantie:
10 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Messgenauigkeit in Normalposition:
0.50 mm/m
Umschlagmessung:
Nein
Anzahl Vertikallibellen:
1 St
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Messflächen:
1 St
Messfläche, gefräst:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.