Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Magnet-Wasserwaage Type 70 M, 50 cm, leichtes Alu-Profil, starkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 70 M, 50 cm, leichtes Alu-Profil, starkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 70 M, 50 cm, leichtes Alu-Profil, starkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
Logo
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 70 M, 50 cm, leichtes Alu-Profil, starkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 70 M, 50 cm, leichtes Alu-Profil, starkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 70 M, 50 cm, leichtes Alu-Profil, starkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 70 M, 50 cm, leichtes Alu-Profil, starkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
STABILA Magnet-Wasserwaage Type 70 M, 50 cm, leichtes Alu-Profil, starkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany
Artikel-Nr.:
     C8317-02143
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     02143
EAN/GTIN:
     4005069021436
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

STABILA Magnet-Wasserwaage Type 70 M, 50 cm, leichtes Alu-Profil, starkes Seltenerd-Magnetsystem, 1 Horizontal-Libelle, 1 Vertikal-Libelle, Made in Germany

Wenn Sie eine Wasserwaage mit starken Seltenerd-Magneten suchen, ist dieses Modell genau das richtige: Profis setzen auf die Type 70 M, ein zuverlässiges und äußerst präzises Messwerkzeug. Dank Seltenerd-Magnetsystem haftet die Wasserwaage gut an metallischen Oberflächen. Dank der großen Modellvielfalt wird ein Messbereich zwischen 30 cm und 200 cm abgedeckt. Wie bei allen Wasserwaagen von STABILA werden Libelle und Messfläche im Produktionsprozess exakt zueinander ausgerichtet und anschließend dauerhaft miteinander verbunden, um maximale Messgenauigkeit über viele Jahre hinweg sicherzustellen.
Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Anzahl Libellen:
2
Messfläche, beschichtet:
Ja
Profil:
Aluminium-Rechteckprofil
Magnetsystem:
Seltenerd-Magnet
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
2.10 cm
Nettogewicht:
0.43 kg
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
500 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
21 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
50 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
436 g
Gewicht Folien:
2 g
Gewicht Papier/Pappe:
2 g
Herstellergarantie:
10 Jahre
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
UKCA-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Messgenauigkeit in Normalposition:
0.50 mm/m
Umschlagmessung:
Nein
Anzahl Vertikallibellen:
1 St
Anzahl Horizontallibellen:
1 St
Anzahl Messflächen:
1 St
Messfläche, gefräst:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 29,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.