Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummifaden, 1mm ø, 3m, SB-Btl 5Rolle, weiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Gummifaden, 1mm ø
Produktfoto: Gummifaden, 1mm ø
Rayher Gummifaden, 1mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-8900002
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     8900002
EAN/GTIN:
     4006166109553
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband weiß
gummiband
Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
weiß
Inhalt:
5 Rolle
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: gummiband rayher, Gummifäden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,93*
1 Beutel enthält 5 Rollen (€ 0,586* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
8900001
€ 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.