Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karte B6, HD, uni, FSC Mix Credit, 232x168mm, 220g/m2, Beutel 5Stück, lindgrün


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Karte B6, HD, uni, FSC Mix Credit
Produktfoto: Karte B6, HD, uni, FSC Mix Credit
Rayher Karte B6, HD, uni, FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-80077414
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     80077414
EAN/GTIN:
     4006166512650
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Karten Geburt
Glückwunschkarten Kommunion

Format B6 (232 x 168 mm). Grammatur: 220g/m². Feine Linien-Struktur auf der Vorderseite (geripptes Papier). Mit Tintenstrahl- und Laserdrucker bedruckbar. Mit Tinte und diversen Stiften beschriftbar. Die Beschriftung “franst” nicht aus. Zum Bestempeln geeignet. Mit Hebelstanzern kann die B6-Karte ausgestanzt werden. Die B6-Karte ist PH-neutral hergestellt und somit auch für Scrapbooking ideal geeignet. Schönes Standardformat, auf das auch Motiv-Postkarten aufgeklebt werden können. Gestalte ganz individuelle Karten zu Geburtstagen, Hochzeit, Geburt, Taufe, Kommunion/Konfirmation, Gutscheine, Geldgeschenke, usw.. Passende Umschläge: 80080… Kuvert B6, uni, 5 Stück im Poly-Beutel oder einzeln 80425… Kuvert B6, uni.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
lindgrün
Inhalt:
5 Stück
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC Mix Credit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Beutel enthält 5 Stück (€ 0,502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
80077291
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
80077570
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
80077258
€ 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.