Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karte DIN Lang, uni, FSC Mix Credit, 210x210mm, 220g/m2, Beutel 5Stück, azurblau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Karte DIN Lang, uni, FSC Mix Credit
Produktfoto: Karte DIN Lang, uni, FSC Mix Credit
Rayher Karte DIN Lang, uni, FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-80022374
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     80022374
EAN/GTIN:
     4006166752711
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Karten Geburt
Glückwunschkarten Kommunion

Format DIN Lang (210 x 210 mm). Grammatur: 220g/m². Feine Linien-Struktur auf der Vorderseite (geripptes Papier). Mit Tintenstrahl- und Laserdrucker bedruckbar. Mit Tinte und diversen Stiften beschriftbar. Die Beschriftung “franst” nicht aus. Zum Bestempeln geeignet. Mit Hebelstanzern kann die Karte DIN Lang ausgestanzt werden. Die Karte DIN Lang ist PH-neutral hergestellt und somit auch für Scrapbooking ideal geeignet. Schönes Standardformat für deine individuellen Karten zu Geburtstagen, Hochzeit, Geburt, Taufe, Kommunion/Konfirmation, Gutscheine, Geldgeschenke, usw.. Passende Umschläge: 80081… Kuvert DIN lang uni, 5 Stück im Poly-Beutel oder 80430… Kuvert DIN lang uni, einzeln sowie 80076……

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
azurblau
Inhalt:
5 Stück
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC Mix Credit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Beutel enthält 5 Stück (€ 0,502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
80022414
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
80022430
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
80022264
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
80022376
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
80022161
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
80022102
€ 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.