Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pompons, 7 mm, SB-Btl. 70 Stück, rot


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Pompons
Produktfoto: Pompons
Rayher Pompons
Farbauswahl: Pompons
Dekoidee: Pompons
Dekoidee: Pompons
Artikel-Nr.:
     C825-7651018
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     7651018
EAN/GTIN:
     4006166985485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bommeln
Pompons
Wollbommeln
bommeln rot

Verziere Faschingskostüme oder Taschen mit den bunten Pompons und lass süße Tiere und witzige Figuren entstehen. Tolle Details bastelst du mit Chenilledraht, Filzteilen, Fotokarton und Wackelaugen.
Die Pompons bestehen aus 100% Nylon und können mit der Hand gewaschen werden.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
rot
Inhalt:
70 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: bommeln, rayher bommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,67*
1 Beutel enthält 70 Stück (€ 0,02386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
7651001
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
7651002
€ 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.