Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperado Karten 157 hd-pl,FSC Mix Credit, 157x314mm, 220g/m2, Beutel 5Stück, Rössler Nr. 1103075008, elfenbein


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Paperado Karten 157 hd-pl,FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Karten 157 hd-pl,FSC Mix Credit
Rayher Paperado Karten 157 hd-pl,FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Karten 157 hd-pl,FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-73261104
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     73261104
EAN/GTIN:
     4014969292105
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
elfenbein
Inhalt:
5 Stück
Sicherheitshinweise:
P01 | P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
FSC:
FSC Mix Credit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,41*
€ 5,25
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,57*
€ 4,25
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,54*
€ 4,21
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,38*
€ 4,02
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 3,27*
€ 3,89
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 3,18*
€ 3,78
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 2,55*
€ 3,03
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rössler Papier
73261102
ab € 2,54*
Ähnlich
Rössler Papier
73261376
ab € 2,55*
Ähnlich
Rössler Papier
73261284
ab € 2,54*
Ähnlich
Rössler Papier
73261526
ab € 2,54*
Ähnlich
Rössler Papier
73261509
ab € 2,54*
Ähnlich
Rössler Papier
73261258
ab € 2,53*
Ähnlich
Rössler Papier
73261408
ab € 2,55*
Ähnlich
Rössler Papier
73261502
ab € 2,54*
Ähnlich
Rössler Papier
73261291
ab € 2,54*
Ähnlich
Rössler Papier
73261372
ab € 2,55*
Ähnlich
Rössler Papier
73261444
ab € 2,53*
Ähnlich
Rössler Papier
73261356
ab € 2,54*
Ähnlich
Rössler Papier
73261276
ab € 2,55*
Ähnlich
Rössler Papier
73261154
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.