Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettgarn, 1mm ø, 220m, weiß


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktfoto: Kettgarn, 1mm ø
Produktfoto: Kettgarn, 1mm ø
Rayher Kettgarn, 1mm ø
Verpackungsfoto: Kettgarn, 1mm ø
Produktfoto: Kettgarn, 1mm ø
Detailfoto: Kettgarn, 1mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-7205000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     7205000
EAN/GTIN:
     4006166078743
Suchbegriffe:
Kett-Garn
Kettgarn
rayher kettgarn
kettgarn
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.