Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Holz Webrahmen, FSC 100%, quadratisch, 23x23cm, Webbreite 18cm, Box 1Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: BP Holz Webrahmen, FSC 100%, quadratisch
Verpackungsfoto: BP Holz Webrahmen, FSC 100%, quadratisch
Rayher BP Holz Webrahmen, FSC 100%, quadratisch
Produktfoto: BP Holz Webrahmen, FSC 100%, quadratisch
Dekoidee: BP Holz Webrahmen, FSC 100%, quadratisch
Dekoidee: BP Holz Webrahmen, FSC 100%, quadratisch
Anleitung: BP Holz Webrahmen, FSC 100%, quadratisch
Artikel-Nr.:
     C825-72003000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     72003000
EAN/GTIN:
     4006166301766
Suchbegriffe:
Web-Rahmen
Weberahmen
Webrahmen
webrahmen
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
1 Set
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC 100%
Weitere Suchbegriffe: DIY-Set, Holzartikel, Webhobby
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.