Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Clip-Lichterkette, 390cm, 25 LED's mit Clip, PVC-Box 1Stück, lichtgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: LED-Clip-Lichterkette
Produktfoto: LED-Clip-Lichterkette
Rayher LED-Clip-Lichterkette
Verpackungsfoto: LED-Clip-Lichterkette
Produktfoto: LED-Clip-Lichterkette
Produktfoto: LED-Clip-Lichterkette
Detailfoto: LED-Clip-Lichterkette
Artikel-Nr.:
     C825-69231159
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     69231159
EAN/GTIN:
     4006166798856
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung

Die LED-Clip-Lichterkette lässt deine Wohnung in warm-weißem Licht erstrahlen.
25 LED's mit transparenten Klammern (1,3x5,3 cm), Abstand zwischen den LED's 15cm, Gesamtlänge ca. 390cm (Zuleitung 30cm) machen die Lichterkette vielseitig einsetzbar. Die Lichterkette hat eine Kabelrückführung und ein extrem flexibles Kabel, wird mit Batterie betrieben und verfügt über eine Timerfunktion (6 Std. "Licht an" – 18 Std. "Licht aus"). In die Batteriebox kommen 3 xAA-Batterien, 1,5 V – Batterien sind nicht enthalten.
Schmücke mit dieser Lichterkette winterliche Tannenzweige, oder erstelle eine helle Dekoration für lange, dunkle Sommernächte. Durch die Clips ideal zur Präsentation von Fotos und Postkarten, sowie zur tollen Gestaltung von pfiffigen Adventskalendern.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
lichtgelb
Inhalt:
1 Stück
Sicherheitshinweise:
P04
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: 20er led lichterkette, led-ketten, rayher lichterkette, Adventskalender, Lichterketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.