Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ministanzer Ananas, 0,95cm ø, (3/8'') m. Schlüsselanhänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Ministanzer Ananas, 0,95cm ø
Produktfoto: Ministanzer Ananas, 0,95cm ø
Rayher Ministanzer Ananas, 0,95cm ø
Produktfoto: Ministanzer Ananas, 0,95cm ø
Produktfoto: Ministanzer Ananas, 0,95cm ø
Produktfoto: Ministanzer Ananas, 0,95cm ø
Dekoidee: Ministanzer Ananas, 0,95cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-69187000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     69187000
EAN/GTIN:
     4006166360633
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer

Nutze den handlichen Ministanzer für Scrapbooking, Kartengestaltung und Papier-Dekorationen. Mit dem kleinen Durchmesser von 0,95 cm eignen sich der Stanzer perfekt dazu. Alternativ kannst du die gestanzten Ananas Motive auch als Streudeko verwenden und deine Dekorationen verschönern.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: rayher motivlocher, motiv locher, Stanzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.