Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivstanzer Set: Schneeflocken, 1,6cm+2,54cm+3,81cm, SB-Blister 3Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktfoto: Motivstanzer Set: Schneeflocken
Produktfoto: Motivstanzer Set: Schneeflocken
Rayher Motivstanzer Set: Schneeflocken
Verpackungsfoto: Motivstanzer Set: Schneeflocken
Produktfoto: Motivstanzer Set: Schneeflocken
Produktfoto: Motivstanzer Set: Schneeflocken
Produktfoto: Motivstanzer Set: Schneeflocken
Artikel-Nr.:
     C825-69181000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     69181000
EAN/GTIN:
     4006166025730
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer

Handlich und leicht zu bedienen – stanze dir mit Motivstanzern kinderleicht filigrane, winterliche Schneeflockenmotive in den Größen 1,6 cm, 2,54 cm und 3,81 cm aus Papier oder Karton.

Die Stanzer mit praktischem Auffangbehälter mit Sicherheitsabdeckung sind nicht nur für dünnes Papier und Folie geeignet, sondern zaubern bis zu einer Kartonstärke von 200g/m² beste Ergebnisse.

Die ausgestanzten Motive sind tolle Deko-Accessoires für Karten, Scrapbooking, Tischdekorationen, Geschenke, Verpackungen und vieles mehr.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
3 Stück
Saison:
Weihnachten
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: motivlocher engel, motiv locher, rayher motivlocher, Stanzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,12*
1 Satz enthält 3 Stück (€ 5,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.