Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mini-Lichterkette m. Draht, 106,8cm, 20 LED's, SB-Blisterbox 1Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: LED-Mini-Lichterkette m. Draht
Produktfoto: LED-Mini-Lichterkette m. Draht
Rayher LED-Mini-Lichterkette m. Draht
Dekoidee: LED-Mini-Lichterkette m. Draht
Dekoidee: LED-Mini-Lichterkette m. Draht
Dekoidee: LED-Mini-Lichterkette m. Draht
Artikel-Nr.:
     C825-69180000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     69180000
EAN/GTIN:
     4006166017322
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Draht
Basteldraht
Deko-Draht
Dekodraht

Die LED’s erstrahlen in warmweißen Licht und sind im Abstand von 5 cm an der Lichterkette angebracht. Die Gesamtlänge der Lichterkette beträgt 106,8 cm.

Die Lichterkette mit 20 Mini-LED-Lichtern endet in einem silbernen, länglichen und leicht konischem Batteriefach (ø 1,75-2 cm und 8,8 cm Länge). Passend dazu benötigst du 1x AA-Batterie, die nicht enthalten ist. Das Batteriefach passt perfekt in einen schlanken Flaschenhals, daher eignet sich die Lichterkette unter anderem auch perfekt zur Beleuchtung von Glasgefäßen und Flaschen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
1 Stück
Sicherheitshinweise:
P04
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.