Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivstanzer: Tannenbaum, 5,08cm ø, (2''), SB-Blister 1Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Motivstanzer: Tannenbaum, 5,08cm ø
Produktfoto: Motivstanzer: Tannenbaum, 5,08cm ø
Rayher Motivstanzer: Tannenbaum, 5,08cm ø
Verpackungsfoto: Motivstanzer: Tannenbaum, 5,08cm ø
Produktfoto: Motivstanzer: Tannenbaum, 5,08cm ø
Produktfoto: Motivstanzer: Tannenbaum, 5,08cm ø
Produktfoto: Motivstanzer: Tannenbaum, 5,08cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-69008000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     69008000
EAN/GTIN:
     4006166464461
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer

Mit Hilfe des Motivstanzers kannst du dein Zuhause stimmungsvoll gestalten. Er schafft Papier und Karton bis zu einer Stärke von 200 g/m².

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Weihnachten
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: motivlocher apfel, motiv locher, rayher motivlocher, Stanzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.