Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Mini-Zaubersterne, SB-Btl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Set: Mini-Zaubersterne
Produktfoto: Set: Mini-Zaubersterne
Rayher Set: Mini-Zaubersterne
Produktfoto: Set: Mini-Zaubersterne
Artikel-Nr.:
     C825-67253000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     67253000
EAN/GTIN:
     4006166432989
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer

Papiersterne gehören zu den Klassikern der Weihnachtsdekoration und sind doch so einfach zu machen. Die tolle Bastelpackung für Jung und Alt enthält Material für
7 Sterne (5,5-11,5 cm):
50 Papiertüten ca. 5,5 x 11,5 cm
1 Rolle Doppelklebeband 3 mm, 10 m
2 Perlonfäden à 1 m
2 Bogen Klebeetiketten
16 Magnete
Anleitung mit Schnittmustern
Die Sterne kannst du ganz nach Belieben weiß lassen, mit Flitter verzieren, bestempeln, bemalen, oder auch mit einer Lichterkette zum Leuchten bringen.
Und nach Weihnachten klappst du den Stern einfach zusammen und lagerst ihn platzsparend bis zum nächsten Jahr.

Zusätzlich benötigst du:
Nähnadel, Bleistift, festen Karton, Batterien
spitze Papierschere 8937900
Fixierklammern 53888000
Lochzange Ø 1,5 mm und Ø3 mm 8932300, 8932400
Lochzange Motiv Stern 6 mm 6900100
Motivstanzer Tannenbaum 1,6 cm
Eyelet-Setter 7845900
Mini LED-Lichterkette m. Draht/Timer 69168159

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Saison:
Weihnachten
Weitere Suchbegriffe: motivlocher engel, motiv locher, rayher motivlocher, Zackenschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.