Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz Anhänger f. Mobile, FSC Mix Credit, 6-14cm, Zug, 10-tlg., SB-Btl 1Set, natur


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Holz Anhänger f. Mobile, FSC Mix Credit
Produktfoto: Holz Anhänger f. Mobile, FSC Mix Credit
Rayher Holz Anhänger f. Mobile, FSC Mix Credit
Dekoidee: Holz Anhänger f. Mobile, FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-63066505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     63066505
EAN/GTIN:
     4006166813658
Suchbegriffe:
Babymobile
Deckenmobiles
Geschenk-Anhänger
Geschenkanhänger

Ein Mobile sollte in keinem Kinderzimmer fehlen! Kinder lieben es, sich die bewegenden Motive über dem Bett, dem Wickeltisch oder dem Laufstall anzusehen.

Dank den 10-teiligen Holz-Motiven in niedlicher Wolken- und Lokomotivenform kannst du ein tolles Mobile auch ganz einfach selbermachen. Die Holzanhänger haben eine Größe von 6-14 cm und eine Stärke von 3 mm und sind mit einem Aufhängeloch ausgestattet.

Nach eigenen Wünschen kannst du die Motive noch bunt mit Farbe bemalen oder mit Glitter, Perlen oder vielen anderen Accessoires nach Lust und Laune verzieren und dekorieren.

Die Holzanhänger können perfekt mit dem Bambus-Holzmobile-Träger (Art. 63071000) kombiniert werden.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Inhalt:
1 Set
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC Mix Credit
Weitere Suchbegriffe: geschenk anhänger, Holzartikel, Kinderbastelartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,77*
1 Beutel enthält 1 Satz (€ 3,77* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.