Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz Postkarte, FSC 100%, 14,8x10,5x0,3cm, Btl 26Stück, natur


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Holz Postkarte, FSC 100%
Verpackungsfoto: Holz Postkarte, FSC 100%
Rayher Holz Postkarte, FSC 100%
Produktfoto: Holz Postkarte, FSC 100%
Produktfoto: Holz Postkarte, FSC 100%
Dekoidee: Holz Postkarte, FSC 100%
Dekoidee: Holz Postkarte, FSC 100%
Artikel-Nr.:
     C825-62876505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     62876505
EAN/GTIN:
     4006166172212
Suchbegriffe:
Ansichtskarte
Postkarten
ansichtskarte

Von wegen langweilig und altmodisch… Wir haben die Postkarte als kreatives Bastelaccessoire in trendigem Holz-Style für Dich neu entdeckt! Du wirst begeistert sein.

Die Postkarte aus 0,3 cm starken, FSC™-zertifizierten Holz hat mit einer Größe von 14,8x10,5 cm dieselbe Größe wie eine herkömmliche Postkarte aus Papier, setzt aber schon alleine aufgrund Ihrer besonderen Optik tolle Highlights und ist exklusiv nur von Rayher erhältlich.

Eine Seite der 31,5 g leichten Postkarte ist blanko zur freien Gestaltung, die andere Seite ist mit Adressfeld und Briefmarken-Aussparung gekennzeichnet. Du kannst die Karte nach eigenen Wünschen kreativ, individuell und mit persönlicher Note gestalten, beschriften oder verzieren.

Tolle Effekte zauberst du zum Beispiel mit farbigen Akzenten mit Acryl Lasur oder in Kombination mit Brandmalkolben (Art. 89366000) und Transferpapier mit verschiedenen Motiven. Aber auch bemalt, beschriftet, beglimmert oder verziert wird die Holz-Postkarte zum echten Deko-Highlight.

Die Holz-Postkarte kann wie handelsübliche Post, zu aktuellen Portokosten (bitte informiere dich bei deiner Postagentur) innerhalb Deutschlands versendet werden.

Deko-Tipp: mit Brandmaltechnik können tolle ausdrucksstarke Statements verewigt werden. Spanne eine Kordel an eine Zimmerwand und befestige deine selbstgemachten Holz-Postkarten per Holzklammer daran.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Inhalt:
26 Stück
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC 100%
Weitere Suchbegriffe: Brandmalen, Holzartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,08*
1 Beutel enthält 26 Stück (€ 1,19539* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.