Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelhölzer, 100 mm, 4 mm ø, SB-Btl. 60 Stück, gemischt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Bastelhölzer, 100 mm, 4 mm ø
Produktfoto: Bastelhölzer, 100 mm, 4 mm ø
Rayher Bastelhölzer, 100 mm, 4 mm ø
Produktfoto: Bastelhölzer, 100 mm, 4 mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-6121549
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     6121549
EAN/GTIN:
     4006166544323
Suchbegriffe:
Bastel-Hölzer
Bastelhölzer
bastelhölzer rayher
bastelhölzer

Da entstehen dann Häuser, Zäune, Figuren, Tiere oder Abstraktes. Und oft ist das kleine Hölzchen genau jenes Teil, das dir zum Fertigbauen eines Großprojektes gefehlt hat. Die Bastelhölzer sind aus Birkenholz und in bunt oder natur erhältlich.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
gemischt
Inhalt:
60 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,67*
1 Beutel enthält 60 Stück (€ 0,02784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
6121531
€ 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.