Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelhölzer, 100 mm, 4 mm ø, SB-Btl. 60 Stück, natur


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Bastelhölzer, 100 mm, 4 mm ø
Produktfoto: Bastelhölzer, 100 mm, 4 mm ø
Rayher Bastelhölzer, 100 mm, 4 mm ø
Produktfoto: Bastelhölzer, 100 mm, 4 mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-6121531
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     6121531
EAN/GTIN:
     4006166544316
Suchbegriffe:
Bastel-Hölzer
Bastelhölzer
bastelhölzer rayher
bastelhölzer

Du kannst die Bastelhölzer für die verschiedensten kreativen Arbeiten verwenden ob im Kindergarten zum Häuser und Türme bauen, oder für architektonische Kunstwerke.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Inhalt:
60 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,50*
1 Beutel enthält 60 Stück (€ 0,025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
6121549
€ 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.