Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiband, 5mm, Rolle 5m, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Gummiband
Verpackungsfoto: Gummiband
Rayher Gummiband
Produktfoto: Gummiband
Produktfoto: Gummiband
Dekoidee: Gummiband
Dekoidee: Gummiband
Artikel-Nr.:
     C825-55941102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     55941102
EAN/GTIN:
     4006166286575
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband weiß
gummiband

Das flache, elastische Gummiband ist 5 mm breit und 1 mm stark.
Es besitzt folgende Eigenschaften
• Ausgewogene Dehnbarkeit (ca. 150 %)
• Neutrale Farbe „Weiß“: In vielen Nähprojekten anwendbar
• Angenehm weich, auch bei Hautkontakt, schneidet nicht ein
• Universelle Verwendungsmöglichkeiten: Bekleidung, Home-
Dekorationen, Haushalt und viele Möglichkeiten mehr...
• Ideal auch für Behelfsmasken (Mund-Nasen-Masken)
Waschbar bei 60°
Rolle 5m

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Gummi
Farbe:
weiß
Inhalt:
5 m
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: gummiband rayher, Gummifäden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,03*
1 Rolle enthält 5 Meter (€ 1,006* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.