Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummifaden, 2mm ø, Rolle 5m, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktfoto: Gummifaden, 2mm ø
Produktfoto: Gummifaden, 2mm ø
Rayher Gummifaden, 2mm ø
Produktfoto: Gummifaden, 2mm ø
Dekoidee: Gummifaden, 2mm ø
Dekoidee: Gummifaden, 2mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-55940102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     55940102
EAN/GTIN:
     4006166815461
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband weiß
gummiband

Verkauf pro Meter, Länge am Stück maximal 5 Meter.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Gummi
Farbe:
weiß
Inhalt:
5 m
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: gummiband rayher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
1 Rolle enthält 5 Meter (€ 0,468* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.