Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sisalkordel im Knäul, 1mm ø, 50m, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Sisalkordel im Knäul, 1mm ø
Produktfoto: Sisalkordel im Knäul, 1mm ø
Rayher Sisalkordel im Knäul, 1mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-55832505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     55832505
EAN/GTIN:
     4006166070952
Suchbegriffe:
Natur-Deko
Naturdeko
Bindfaden
Kordelschnur

Auch als Schnur für Haus, Hof und Garten super geeignet. Die rustikale Optik ist ein Eyecatcher bei floralen und maritimen Dekorationen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Naturmaterial
Farbe:
natur
Inhalt:
50 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
1 Stück enthält 50 Meter (€ 0,067* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
55832576
€ 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.