Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmetiktasche mit Reißverschluss, 22x17cm, 330g/m², SB-Btl 1Stück, weiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Kosmetiktasche mit Reißverschluss
Produktfoto: Kosmetiktasche mit Reißverschluss
Rayher Kosmetiktasche mit Reißverschluss
Dekoidee: Kosmetiktasche mit Reißverschluss
Dekoidee: Kosmetiktasche mit Reißverschluss
Dekoidee: Kosmetiktasche mit Reißverschluss
Dekoidee: Kosmetiktasche mit Reißverschluss
Artikel-Nr.:
     C825-53982102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     53982102
EAN/GTIN:
     4006166172618
Suchbegriffe:
Kosmetik-Tasche
Kosmetiktasche
Schminktasche
kosmetik tasche

Ob bunt bemalt, in Dip-Dye Technik farbig gestaltet, mit Aufbügelmotiven verziert oder mit Quasten, Borten und Pompons dekoriert – die kreativen Möglichkeiten sind vielseitig.

Gestalte dir dein individuelles Kosmetiktäschchen ganz nach deinen eigenen Wünschen.

Das Täschchen in der Größe 22x17 cm besteht aus 50% Polyester, 28% Baumwolle und 22% Viskose und hat eine Stoffstärke von 330g/m². Die hochwertig verarbeitete Tasche ist praktischerweise mit einem Haltegriff bzw. Anhänger ausgestattet und besitzt einen Reißverschluss zum sicheren Verschließen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
weiß
Inhalt:
1 Stück
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Canvas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,19*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 4,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
53982564
€ 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.