Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langhaarplüsch, 14x20x7cm, Beutel 1Stück, weiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Langhaarplüsch
Produktfoto: Langhaarplüsch
Rayher Langhaarplüsch
Artikel-Nr.:
     C825-5320402
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     5320402
EAN/GTIN:
     4006166316791
Suchbegriffe:
Langhaar-Plüsch
Langhaarplüsch
Plüsch
Plüsch-Stoffe

Du willst einem Schaukelpferd eine hübsche Mähne machen oder einem Nikolaus einen Bart, dann ist dieser Langhaarplüsch genau das Richtige. Auch als Puppenhaar oder für andere Felle etc. ist er wunderbar einsetzbar. Der Plüsch ist schwer entflammbar und entspricht der Spielzeugnorm EN 71.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
weiß
Inhalt:
1 Stück
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 2,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.