Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scrapbookingpapier Dots&Stripes, 30,5x30,5cm, 180g/m2, hellgrau


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Produktfoto: Scrapbookingpapier Dots&Stripes
Produktfoto: Scrapbookingpapier Dots&Stripes
Rayher Scrapbookingpapier Dots&Stripes
Artikel-Nr.:
     C825-50228560
Hersteller:
     Echo Park
Herst.-Nr.:
     50228560
EAN/GTIN:
     644216300969
Suchbegriffe:
Scrapbooking-Papier
Scrapbookingpapier
scrapbooking papier

Dieses Papier ist vielseitig einsetzbar. Vom trendigen Scrapbooking-Album, über Kartengestaltung bis hin zu sonstigen Dekogegenständen. Die gemusterten Scrapbooking-Papiere sind eine willkommene Abwechslung zu den klassischen Tonkartons, die man bisher zum Basteln verwendet hat. Auch die neue Serie sorgt dafür, dass deine Kreationen noch farbenfroher und einzigartiger werden.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
hellgrau
Sicherheitshinweise:
P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Scrapbookingpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Echo Park
50228432
€ 1,25*
Ähnlich
Echo Park
50228264
€ 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.