Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scrapbookingpapier Dots&Stripes, 30,5x30,5cm, 180g/m2, pink


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Produktfoto: Scrapbookingpapier Dots&Stripes
Produktfoto: Scrapbookingpapier Dots&Stripes
Rayher Scrapbookingpapier Dots&Stripes
Artikel-Nr.:
     C825-50228264
Hersteller:
     Echo Park
Herst.-Nr.:
     50228264
EAN/GTIN:
     644216299362
Suchbegriffe:
Scrapbooking-Papier
Scrapbookingpapier
scrapbooking papier

Dieses Papier ist vielseitig einsetzbar. Vom trendigen Scrapbooking-Album, über Kartengestaltung bis hin zu sonstigen Dekogegenständen. Die gemusterten Scrapbooking-Papiere sind eine willkommene Abwechslung zu den klassischen Tonkartons, die man bisher zum Basteln verwendet hat. Auch die neue Serie sorgt dafür, dass deine Kreationen noch farbenfroher und einzigartiger werden.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
pink
Sicherheitshinweise:
P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Scrapbookingpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Echo Park
50228560
€ 1,25*
Ähnlich
Echo Park
50228432
€ 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.