Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pailletten-Mix Fairy Tale, 6mm ø, 6 Farben á 7g, SB-Karte 42g


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktfoto: Pailletten-Mix Fairy Tale , 6mm ø
Produktfoto: Pailletten-Mix Fairy Tale , 6mm ø
Rayher Pailletten-Mix Fairy Tale , 6mm ø
Verpackungsfoto: Pailletten-Mix Fairy Tale , 6mm ø
Produktfoto: Pailletten-Mix Fairy Tale , 6mm ø
Detailfoto: Pailletten-Mix Fairy Tale , 6mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-39555000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     39555000
EAN/GTIN:
     4006166017216
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Näh-Set
Nähnadel
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Inhalt:
42 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,93*
1 Satz enthält 42 Gramm (€ 0,06977* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.