Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modellierpaste, Dose 500g


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Modellierpaste
Produktfoto: Modellierpaste
Rayher Modellierpaste
Farbauswahl: Modellierpaste
Artikel-Nr.:
     C825-38932000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     38932000
EAN/GTIN:
     4006166267659
Suchbegriffe:
Modellier-Paste
Modellierpaste
Struktur-Paste
Strukturpaste

Es ist auch möglich die Modellierpaste mit Acrylfarbe vorher einzufärben. Beim Auftragen solltest du darauf achten, dass die Schichtdicke 1cm nicht übersteigt, um eine Rissbildung zu vermeiden. Die Einsatzmöglichkeiten sind beinahe unbegrenzt, da Untergründe wie Keilrahmen, Holz, Pappmaché, MDF, Terrakotta etc. möglich sind.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
500 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: modellierpaste, Künstlerfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,92*
1 Dose enthält 500 Gramm (€ 0,02184* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.