Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher 500ml, 90mm ø, 100x107mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Messbecher 500ml, 90mm ø
Produktfoto: Messbecher 500ml, 90mm ø
Rayher Messbecher 500ml, 90mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-34458000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     34458000
EAN/GTIN:
     4006166813764
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)

Ob zum Anrühren von Gießmaßen, Kreativ- oder Bastelbeton, oder zum Mischen und Abmessen von Flüssigkeiten mit vorgeschriebenen Maßangaben – ein Messbecher sollte in keinem Haushalt fehlen.

Der transparente Kunststoff-Becher in der Größe 100x107 mm und ø 90 mm hat ein Fassungsvermögen von 500 ml. Dank einer Messskala in 25 ml Schritten ist ein genaues Abmessen sehr einfach, auch von kleine Mengen an Flüssigkeit.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
FSC:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Messbecher, Messkanne, Messkrug, küchen messbecher, Epoxyharz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.