Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl Spray Klarlack, matt, Dose 200ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Acryl Spray Klarlack
Produktfoto: Acryl Spray Klarlack
Rayher Acryl Spray Klarlack
Dekoidee: Acryl Spray Klarlack
Dekoidee: Acryl Spray Klarlack
Dekoidee: Acryl Spray Klarlack
Dekoidee: Acryl Spray Klarlack
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C825-34146000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     34146000
EAN/GTIN:
     4006166188350
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray

Der Acryllack eignet sich hervorragend für eine feste, klare Schutzlackierung von bemalten Flächen. Auch für Styropor geeignet. Der Lack ist besonders widerstandsfähig, gilbt nicht und trocknet schnell.

Der Klarlack für umweltbewusstes Sprühen in einer schnelltrocknenden, wasserbasierenden Acryllackqualität, die höchsten Anforderungen entspricht: geruchsarm, wenig Sprühnebel, nach der Durchtrocknung wetterbeständig. 90% der Lösemittel wurden durch Wasser ersetzt, somit ist der Lack für innen und außen geeignet. Ist etwas Sprühnebel daneben gegangen, kann er innerhalb von 20Minuten mit Wasser und Seife abgewaschen werden.

Durch die matte Qualität verleiht der Klarlack glasklaren, transparenten Oberflächen, wie Glas und Kunststoff, eine leicht opake Optik.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
200 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,55*
1 Dose enthält 200 Milliliter (€ 0,03775* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.