Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks, Ø 7mm / 100 mm, f. Mini-Heißklebepistole, SB-Btl 6Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Klebesticks, Ø 7mm / 100 mm
Produktfoto: Klebesticks, Ø 7mm / 100 mm
Rayher Klebesticks, Ø 7mm / 100 mm
Verpackungsfoto: Klebesticks, Ø 7mm / 100 mm
Artikel-Nr.:
     C825-3337700
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3337700
EAN/GTIN:
     4006166529603
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
6 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
1 Beutel enthält 6 Stück (€ 0,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.