Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glitter-Klebesticks, Ø 7mm / 100 mm, f. Mini-Heißklebepistole, SB-Btl 12Stück, gemischt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Glitter-Klebesticks, Ø 7mm / 100 mm
Produktfoto: Glitter-Klebesticks, Ø 7mm / 100 mm
Rayher Glitter-Klebesticks, Ø 7mm / 100 mm
Artikel-Nr.:
     C825-3333649
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3333649
EAN/GTIN:
     4006166362736
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen

Die Klebestifte passen zu unserer Heißklebepistole mit der Artikelnummer 3336300 und zur Niedrigtemperaturpistole mit der Artikelnummer 3337600. Inhalt: 3 x gold, 3 x silber, 2 x grün, 2 x blau und 2 x rot.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
gemischt
Inhalt:
12 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 12 Stück (ab € 0,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,20*
€ 3,81
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 3,14*
€ 3,74
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,08*
€ 3,67
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,85*
€ 3,39
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,69*
€ 3,20
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,59*
€ 3,08
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,52*
€ 3,00
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 2,04*
€ 2,43
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.