Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D-Klebepunkte, 13mm ø, 3mm, Platte à 52 Punkte, SB-Btl 2Platten


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: 3D-Klebepunkte, 13mm ø
Produktfoto: 3D-Klebepunkte, 13mm ø
Rayher 3D-Klebepunkte, 13mm ø
Verpackungsfoto: 3D-Klebepunkte, 13mm ø
Produktfoto: 3D-Klebepunkte, 13mm ø
Detailfoto: 3D-Klebepunkte, 13mm ø
Detailfoto: 3D-Klebepunkte, 13mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-3329700
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3329700
EAN/GTIN:
     4006166738586
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Um größere Abstände zwischen den Ebenen zu erzielen kannst du bei Bedarf mehrere Punkte übereinander kleben.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
2 Platte
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.