Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geburtstagskerzen m. Halter, farbl.sort., 6,4cm, 20Kerz.,12Halter, SB-Blister 1Set, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Geburtstagskerzen m. Halter, farbl.sort.
Produktfoto: Geburtstagskerzen m. Halter, farbl.sort.
Rayher Geburtstagskerzen m. Halter, farbl.sort.
Verpackungsfoto: Geburtstagskerzen m. Halter, farbl.sort.
Artikel-Nr.:
     C825-31598999
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     31598999
EAN/GTIN:
     4006166069345
Suchbegriffe:
Geburtstagskerzen
Kuchen-Kerzen
Kuchenkerzen
Torten-Kerzen

Kleine Kuchenkerzen mit Minikerzenhaltern
Inhalt: 20 Kerzen, 100% Paraffin, Länge 6,4 cm + 12 weiße Kerzenhalter
(12 Kerzen je 4x gelb/grün/pink mit weißen Sternen und 8 Kerzen je 4x orange/blau mit weißen Punkten). Brenndauer ca. 8 Minuten

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Wachs
Farbe:
bunt
Inhalt:
1 Set
Saison:
Anlass
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Tortenkerzen, kuchenkerzen, Celebration, Kerzen, Party
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Stück enthält 1 Satz (€ 2,51* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.