Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabkerze, 3cm ø, 40cm, in Klarsichtkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Stabkerze, 3cm ø
Produktfoto: Stabkerze, 3cm ø
Rayher Stabkerze, 3cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-3126900
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3126900
EAN/GTIN:
     4006166080883
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen

Welche Kerzengröße du für deine Kommunionkerze wählst, bleibt dir überlassen und hängt sicher davon ab, wieviel Verzierungen du aufbringen möchtest und ob die Kerze oft angezündet wird. Häufig wird die 40 cm lange Kerze mit einem Durchmesser von 4 cm gewählt, denn hier hast du schön Platz für filigrane Verzierungen und Schriften. Die Kerze mit 3 cm Durchmesser kannst du etwas schlichter verzieren. Der weiße Kerzen-Rohling aus 100% Paraffin ist ideal für die vielfältigsten Verzierungen. Du kannst die Kerze mit Verzierwachs dekorieren oder fertige Wachsmotive oder –bordüren aufkleben. Bei uns findest du ein vielfältiges Angebot, Verzierwachs von kräftigen Farben bis zu pastell und metallic Farben. Fertige Motivplatten mit christlichen Motiven, zauberhafte Wachsbordüren z.B. filigrane Blütenranken oder Blätter… suche dir dein passendes Motiv aus.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Wachs
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.