Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versa Color Pigment-Stempelkissen, 9,6x6,3x1,8cm, raspberry


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Versa Color Pigment-Stempelkissen
Verpackungsfoto: Versa Color Pigment-Stempelkissen
Rayher Versa Color Pigment-Stempelkissen
Farbauswahl: Versa Color Pigment-Stempelkissen
Artikel-Nr.:
     C825-29017275
Hersteller:
     Tsukineko
Herst.-Nr.:
     29017275
EAN/GTIN:
     4006166208461
Suchbegriffe:
Stempel-Kissen
Stempelkissen
stempel kissen

Stempel und Stempelkissen gehören neben Schablonen und Stanzern zweifelsohne zu den beliebtesten Bastelartikeln. Gerade wenn es um das Papierbasteln geht, also um die Gestaltung von Karten, Verpackungen oder Scrapbooking-Projekten, werden Stempel viel und oft eingesetzt, um diese Kreationen zu verschönern. Dank des aufgestempelten Motivs lässt sich aus den unterschiedlichsten Materialien ganz einfach ein wahres Unikat zaubern. Auch in unserem Sortiment findet sich eine Vielzahl an klasse Stempelkissen, mit denen du dich nach Herzenslust kreativ austoben kannst. Hier hast du es mit einem ganz besonderen Stempelkissen zu tun – dem hochwertigen Versa Color Pigment-Stempelkissen. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es auf Wasserbasis funktioniert und gut deckend, lichtecht, wasserfest, ungiftig sowie säurefrei ist. Dadurch bleiben sowohl das Papier als auch die Farbe erhalten, weshalb du lange Freude an deinen Projekten hast. Zudem können Kinder dieses Stempelkissen bedenkenlos in die Hand nehmen. Darüber hinaus lässt sich mit dem Stempelkissen die Embossing-Technik perfekt umsetzen. Das hängt damit zusammen, dass es mit dickflüssiger Tinte getränkt ist, sodass der erzeugte Stempelabdruck langsam trocknet. Du hast die Embossing-Technik noch nie ausprobiert? Wir erklären dir genau, wie’s gemacht wird: Als erstes färbst du deinen Stempel mit dem Pigment-Stempelkissen ein. Danach setzt du an und stempelst fest und gleichmäßig ab. Anschließend streust du Embossing-Puder (vgl. Art. Nr. 28000xxx) in den noch feuchten Stempelabdruck. Diesen erwärmst du nun z. B. mit einem speziellen Embossing-Gerät (vgl. Art. Nr. 8919900) – und zwar so lange, bis der Puder geschmolzen ist. Achte darauf, dass du überall gleichmäßig erwärmst, denn bei zu viel Hitze verschwimmt der Abdruck! Zum Schluss erscheint dein Motiv in leicht erhöhter, reliefartiger bzw. dreidimensionaler Optik auf dem Papier. Das Stempelkissen eignet sich ebenfalls zum Bestempeln vieler verschiedener Papiersorten, z. B. mattes Papier, Fotokarton oder Tonzeichenpapier (das Papier sollte auf jeden Fall saugfähig sein!). Es kann mit allerlei gängigen Stempeln verwendet werden, sodass du wunderbare Bastelprodukte erzeugen kannst – noch dazu mit atemberaubend bunten Effekten! Warum also nicht deine Geschenkkarten oder –verpackungen, Bücher, Alben, Briefe, Schachteln, Boxen, etc. mit grandiosen Stempelabdrücken verzieren? Außerdem kannst du die verschiedenen Pigment-Stempelkissen schön miteinander kombinieren, sodass sich optisch sehr plastisch wirkende Abdrücke ergeben. Das gelingt dir, wenn du die Stempel mit unterschiedlichen Farbtönen betupfst und anschließend aufdrückst. Du siehst: Mit diesem Stempelkissen aus der tollen Versa Color-Kollektion schaffst du Kunst, die durch einzigartige Farben besticht!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
rotlila
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Stempel + Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tsukineko
29017534
€ 7,13*
Ähnlich
Tsukineko
29017408
€ 7,13*
Ähnlich
Tsukineko
29017556
€ 7,13*
Ähnlich
Tsukineko
29017570
€ 7,13*
Ähnlich
Tsukineko
29017446
€ 7,13*
Ähnlich
Tsukineko
29017284
€ 7,13*
Ähnlich
Tsukineko
29017390
€ 7,13*
Ähnlich
Tsukineko
29017414
€ 7,13*
Ähnlich
Tsukineko
29017260
€ 7,13*
Ähnlich
Tsukineko
29017376
€ 7,13*
Ähnlich
Tsukineko
29017576
€ 7,13*
Ähnlich
Tsukineko
29017102
€ 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.