Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall Gliederkette m. Verschluss, 2mm ø, 78cm, +5cm Verlängerung, SB-Btl 1Stück, roségold


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Metall Gliederkette m. Verschluss, 2mm ø
Produktfoto: Metall Gliederkette m. Verschluss, 2mm ø
Rayher Metall Gliederkette m. Verschluss, 2mm ø
Dekoidee: Metall Gliederkette m. Verschluss, 2mm ø
Dekoidee: Metall Gliederkette m. Verschluss, 2mm ø
Dekoidee: Metall Gliederkette m. Verschluss, 2mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-22659626
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     22659626
EAN/GTIN:
     4006166771866
Suchbegriffe:
Basis-Ketten
Basisketten
Collier
Colliers und Ketten

Diese Kette wirkt schon durch Ihre feingliedrige schlichte Art und die neue Schmucktrendfarbe Roségold. Trägst du sie mit einem selbstgemachten Anhänger aus Schmuckbeton, Perlen oder sonstigem Schmuckzubehör, bist du garantiert der Hingucker. Sie hat eine Karabinerschließe und ein 5cm Verlängerungsstück. Material: Haupts. Stahl.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
roségold
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Halsketten, Halsschmuck, halsketten perlen, collier, Kerzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,77*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 3,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
22659616
€ 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.