Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall Gliederkette m. Verschluss, 2mm ø, 78cm, +5cm Verlängerung, SB-Btl 1Stück, gold


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Metall Gliederkette m. Verschluss, 2mm ø
Produktfoto: Metall Gliederkette m. Verschluss, 2mm ø
Rayher Metall Gliederkette m. Verschluss, 2mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-22659616
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     22659616
EAN/GTIN:
     4006166284410
Suchbegriffe:
Collier
Colliers und Ketten
Halsketten
Halsschmuck
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
gold
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: halsketten gold, collier, Kerzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,03*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 4,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
22659626
€ 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.